Delta Light - IP68 CONNECTION KIT - 2161201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1 mm²
couleur - vert
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823095887
Réf. Sonepar
00104309588
Réf. Fournisseur
2161201
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1 mm²
couleur:
vert
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
IP68 CONNECTION KIT


