Delta Light - LED FILAMENT GL125 E27 8W 2700K - GOLD - 3091090527

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LED FILAMENT GL125 E27 8W 2700K - GOLD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823277245

Réf. Sonepar

00104006743

Réf. Fournisseur

3091090527

Marque

Delta Light

Culot:

E27

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

34...34 mA

type de tension:

AC

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED FILAMENT GL125 E27 8W 2700K - GOLD