Delta Light - LED FILAMENT GL95 E27 8W 2700K - 3091090327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 950...950 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 119 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823181337
Réf. Sonepar
00104318133
Réf. Fournisseur
3091090327
Réf. Commerciale
Delta Light
Culot:
E27
flux lumineux:
950...950 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
119 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
135 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
34...34 mA
type de tension:
AC
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non