Delta Light - LED FILAMENT T64 E27 6W 2200K - SMOKE - 210240070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 42 lm/W
température de couleur - 2200...2300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823306488
Réf. Sonepar
00104330648
Réf. Fournisseur
210240070
Marque
Delta Light
Culot:
E27
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
42 lm/W
température de couleur:
2200...2300 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
26...26 mA
type de tension:
AC
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


