Delta Light - LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 12W DIM8 - 210120378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 120...120 V
courant de sortie - 500...500 mA
puissance de sortie - 12...12 W
indice de protection (IP) - IP65
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823552779
Réf. Sonepar
00104355277
Réf. Fournisseur
210120378
Marque
Delta Light
tension de sortie:
120...120 V
courant de sortie:
500...500 mA
puissance de sortie:
12...12 W
indice de protection (IP):
IP65
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
81 mm
largeur:
41 mm
hauteur:
26 mm
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non


