Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Delta Light - LED POWER SUPPLY 120V - 700mA-DC / 32W DIM8 - 210120418

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LED POWER SUPPLY 120V - 700mA-DC / 32W DIM8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 120...120 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 32...32 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823552816

Réf. Sonepar

00104355281

Réf. Fournisseur

210120418

Réf. Commerciale

Delta Light

tension de sortie:

120...120 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

32...32 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED POWER SUPPLY 120V - 700mA-DC / 32W DIM8