Delta Light - LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-1000mA-DC / 35W DIM1 - 210120431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 250...1000 mA
puissance de sortie - 35...35 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823552830
Réf. Sonepar
00104355283
Réf. Fournisseur
210120431
Marque
Delta Light
courant de sortie:
250...1000 mA
puissance de sortie:
35...35 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non


