Delta Light - LEDFLEX IN HP 930 - 210310280


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 2440...2440 lm
température de couleur - 3000 K
type de tension - DC
adapté aux feux de circulation - Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823512605
Réf. Sonepar
00104351260
Réf. Fournisseur
210310280
Réf. Commerciale
Delta Light
flux lumineux:
2440...2440 lm
température de couleur:
3000 K
type de tension:
DC
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
longueur:
1000 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
3 mm
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E