Delta Light - LEDFLEX IN MP 930 - 210310120

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LEDFLEX IN MP 930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 1040...1040 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • type de tension - DC

  • adapté aux feux de circulation - Non

  • adapté aux dispositifs de signalisation à message variable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823512148

Réf. Sonepar

00104351214

Réf. Fournisseur

210310120

Réf. Commerciale

Delta Light

flux lumineux:

1040...1040 lm

température de couleur:

3000 K

type de tension:

DC

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

longueur:

1000 mm

largeur:

10 mm

hauteur:

3 mm

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

LEDFLEX IN MP 930