Delta Light - LEDFLEX IN RGB/TW - 210310420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 269...269 lm
type de tension - DC
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Oui
appareil externe requis - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823511233
Réf. Sonepar
00104351123
Réf. Fournisseur
210310420
Réf. Commerciale
Delta Light
flux lumineux:
269...269 lm
type de tension:
DC
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
tension de lampe:
24...24 V
nombre de LED:
96
couleur:
RGB
flexible:
Oui
efficacité lumineuse spécifique:
79...79 lm/W
type de connexion:
souder
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
1000 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
3 mm
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G