Delta Light - LEDFLEX IN SOFT DIM 1830 - 210310020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 18...18 W
flux lumineux - 1460...1460 lm
température de couleur - 3000 K
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - chaud Inf. à 3 300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823352843
Réf. Sonepar
00104335284
Réf. Fournisseur
210310020
Réf. Commerciale
Delta Light
puissance de la lampe:
18...18 W
flux lumineux:
1460...1460 lm
température de couleur:
3000 K
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
tension de lampe:
24...24 V
nombre de LED:
224
forme:
autre
couleur:
blanc
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
5000 mm
largeur:
8 mm
hauteur:
6 mm
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G