Delta Light - LEDFLEX OUT 927 - 210310070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 515...515 lm
type de tension - DC
adapté aux feux de circulation - Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable - Non
adapté au trafic ferroviaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823512834
Réf. Sonepar
00104351283
Réf. Fournisseur
210310070
Réf. Commerciale
Delta Light
flux lumineux:
515...515 lm
type de tension:
DC
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
longueur:
1000 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
7 mm
indice de protection (IP):
IP65
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F