Delta Light - LEDFLEX OUT CL 927 5m - 21043 0010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 1800 lm
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5401156376417
Réf. Sonepar
00104637641
Réf. Fournisseur
21043 0010
Réf. Commerciale
Delta Light
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
1800 lm
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
10 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
classe de protection:
III
puissance du système:
58 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non