fin de vie

Delta Light - LEDFLEX OUT FP 927 - 210310230

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LEDFLEX OUT FP 927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 1695...1695 lm

  • type de tension - DC

  • adapté aux feux de circulation - Non

  • adapté aux dispositifs de signalisation à message variable - Non

  • adapté au trafic ferroviaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823512056

Réf. Sonepar

00104351205

Réf. Fournisseur

210310230

Réf. Commerciale

Delta Light

flux lumineux:

1695...1695 lm

type de tension:

DC

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

longueur:

1000 mm

largeur:

12 mm

hauteur:

7 mm

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

LEDFLEX OUT FP 927