Delta Light - LEDFLEX OUT MP 927 - 210310150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 1000...1000 lm
type de tension - DC
adapté aux feux de circulation - Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable - Non
adapté au trafic ferroviaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823512216
Réf. Sonepar
00104351221
Réf. Fournisseur
210310150
Réf. Commerciale
Delta Light
flux lumineux:
1000...1000 lm
type de tension:
DC
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
longueur:
1000 mm
largeur:
12 mm
hauteur:
7 mm
indice de protection (IP):
IP65
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F