Delta Light - LINEAR SPREAD LENS 50 - 4130302

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LINEAR SPREAD LENS 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - verre

  • diamètre - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823170652

Réf. Sonepar

00104317065

Réf. Fournisseur

4130302

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

verre

diamètre:

50 mm

hauteur/profondeur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

LINEAR SPREAD LENS 50