Delta Light - LINEAR SPREAD LENS 75 - 198100140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - asymétrique
matériau - verre
diamètre - 75 mm
hauteur/profondeur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823483417
Réf. Sonepar
00104348341
Réf. Fournisseur
198100140
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
asymétrique
matériau:
verre
diamètre:
75 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


