Delta Light - LINEAR SPREAD LENS S105 - 4310302

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LINEAR SPREAD LENS S105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - verre

  • longueur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823282683

Réf. Sonepar

00104008071

Réf. Fournisseur

4310302

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

verre

longueur:

110 mm

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

LINEAR SPREAD LENS S105