Delta Light - LOGIC 90 BOX S - 2131908


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 155 mm
longueur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823023149
Réf. Sonepar
00104302314
Réf. Fournisseur
2131908
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
155 mm
longueur:
220 mm
hauteur:
146 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
LOGIC 90 BOX S