Delta Light - LOGIC W S 930 W - 30433811930W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 178 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823246036
Réf. Sonepar
00104006706
Réf. Fournisseur
30433811930W
Réf. Commerciale
Delta Light
flux lumineux utile:
178 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
110...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
non requis
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
répartition lumineuse:
asymétrique
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
7.1...7.1 W
efficacité lumineuse:
22 lm/W
commande via Bluetooth:
Non
couleur de la lumière:
blanc
compatible avec Casambi:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
longueur:
75 mm
largeur d'encastrement:
125 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
140 mm
longueur d’encastrement:
135 mm