Delta Light - M20/M26H - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5 B - 231449025B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - M20/M26H - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5 B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1071 lm

  • flux lumineux utile - 4500 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • efficacité lumineuse - 76 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823474118

Réf. Sonepar

00104347411

Réf. Fournisseur

231449025B

Marque

Delta Light

flux lumineux utile:

1071 lm

flux lumineux utile:

4500 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

efficacité lumineuse:

76 lm/W

température de couleur:

1800...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

longueur:

170 mm

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

70 mm

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

montage en ligne continue possible:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

type de tension:

DC

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de lampes/modules:

1

courant nominal:

291...291 mA

appareillage:

driver LED tension constante

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

appareillage fourni:

Non

matériau de la verrine:

autre

variation 0-10V:

Non

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation LineSwitch:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

variation RF:

Non

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

répartition lumineuse:

symétrique

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

III

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

11.8...11.8 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.97

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

102 mm

hauteur/profondeur:

91 mm

nombre de pôles:

3

taux de distorsion harmonique (THD):

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

M20/M26H - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5 B