Delta Light - M26L - SPY FOCUS LP 930 DIM5 B - 232319305B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 417 lm
puissance du système - 10 W
efficacité lumineuse - 41 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823316241
Réf. Sonepar
00104005078
Réf. Fournisseur
232319305B
Réf. Commerciale
Delta Light
flux lumineux utile:
417 lm
puissance du système:
10 W
efficacité lumineuse:
41 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
indice de protection (IP):
IP20
répartition lumineuse:
symétrique
longueur:
170 mm
hauteur/profondeur:
111 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
courant nominal:
208...208 mA
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM1
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
III
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
8.6...8.6 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non


