Delta Light - M44 - DOT.COM L2 93032 MDL B-MMAT - 232709320B-MMAT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 311 lm
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5414823317958
Réf. Sonepar
00104005249
Réf. Fournisseur
232709320B-MMAT
Réf. Commerciale
Delta Light
indice de protection (IP):
IP20
puissance du système:
5 W
flux lumineux utile:
311 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
courant nominal de la LED à courant constant:
500...700 mA
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
1.4...2 W
efficience du luminaire:
68 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
36 mm
hauteur/profondeur:
49 mm
longueur:
170 mm