Delta Light - MIC40+ - END CAP A - 399020301A

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 42 mm

  • longueur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823249853

Réf. Sonepar

00104007186

Réf. Fournisseur

399020301A

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

42 mm

longueur:

4 mm

hauteur:

85 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MIC40+ - END CAP A