Delta Light - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT - 202719502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
largeur - 129 mm
longueur - 232 mm
hauteur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823091711
Réf. Sonepar
00104309171
Réf. Fournisseur
202719502
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
129 mm
longueur:
232 mm
hauteur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non