Delta Light - MONTUR L P 45 LED 930 DIM8 B - 147119308B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 436 mm
couleur du boîtier/corps - noir
flux lumineux utile - 1007 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5401156180564
Réf. Sonepar
00104618056
Réf. Fournisseur
147119308B
Réf. Commerciale
Delta Light
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
436 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
flux lumineux utile:
1007 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
56...56 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
11.6...11.6 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
efficacité lumineuse:
77 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
140 mm
longueur:
140 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non