Delta Light - MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67 - 193100050

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 112 mm

  • longueur - 148 mm

  • hauteur - 37 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823467608

Réf. Sonepar

00104346760

Réf. Fournisseur

193100050

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

112 mm

longueur:

148 mm

hauteur:

37 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67