Delta Light - MOUNTING KIT 2 LARGE MINIGRID 67 - 193100120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 185 mm
longueur - 250 mm
hauteur - 59 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823469022
Réf. Sonepar
00104346902
Réf. Fournisseur
193100120
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
185 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
59 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
MOUNTING KIT 2 LARGE MINIGRID 67