Delta Light - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC - 152120180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
largeur - 35 mm
longueur - 126 mm
hauteur - 37 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823380198
Réf. Sonepar
00104338019
Réf. Fournisseur
152120180
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
35 mm
longueur:
126 mm
hauteur:
37 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


