Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC - 284000090

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 190 mm

  • longueur - 190 mm

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823653865

Réf. Sonepar

00104365386

Réf. Fournisseur

284000090

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

190 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC