Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC - 284000150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
hauteur - 13 mm
diamètre - 121 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823654565
Réf. Sonepar
00104365456
Réf. Fournisseur
284000150
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
hauteur:
13 mm
diamètre:
121 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non