Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC - 284000080

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 170 mm

  • longueur - 170 mm

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823653834

Réf. Sonepar

00104365383

Réf. Fournisseur

284000080

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

170 mm

longueur:

170 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC