Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC - 284000140

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • hauteur - 39 mm

  • diamètre - 111 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823654510

Réf. Sonepar

00104365451

Réf. Fournisseur

284000140

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

hauteur:

39 mm

diamètre:

111 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC