Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC - 284000180

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 121 mm

  • longueur - 121 mm

  • hauteur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823654930

Réf. Sonepar

00104365493

Réf. Fournisseur

284000180

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

121 mm

longueur:

121 mm

hauteur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC