Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M - 284000050

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 119 mm

  • longueur - 210 mm

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823653476

Réf. Sonepar

00104365347

Réf. Fournisseur

284000050

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

119 mm

longueur:

210 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT ENTERO SQ-M