Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC - 284000100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 150 mm
longueur - 150 mm
hauteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823654213
Réf. Sonepar
00104365421
Réf. Fournisseur
284000100
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
hauteur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non