Delta Light - MOUNTING KIT FLUSH INLET S - 3040501

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT FLUSH INLET S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823231728

Réf. Sonepar

00104006703

Réf. Fournisseur

3040501

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

beige

largeur:

140 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

41 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT FLUSH INLET S