Delta Light - MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L20 - 132100040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 204 mm
longueur - 28 mm
hauteur - 112 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823783814
Réf. Sonepar
00104378381
Réf. Fournisseur
132100040
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
204 mm
longueur:
28 mm
hauteur:
112 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non