Delta Light - MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A. - 152122010

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

  • largeur - 102 mm

  • longueur - 172 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823308659

Réf. Sonepar

00104004193

Réf. Fournisseur

152122010

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

beige

largeur:

102 mm

longueur:

172 mm

hauteur:

56 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.