Delta Light - MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A. - 152122050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 155 mm
longueur - 155 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823351082
Réf. Sonepar
00104335108
Réf. Fournisseur
152122050
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
155 mm
longueur:
155 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non