Delta Light - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC - 152120070

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 140 mm

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823379192

Réf. Sonepar

00104337919

Réf. Fournisseur

152120070

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

140 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC