Delta Light - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A. - 4009200OFA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - beige
largeur - 264 mm
longueur - 264 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823250170
Réf. Sonepar
00104007219
Réf. Fournisseur
4009200OFA
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
beige
largeur:
264 mm
longueur:
264 mm
hauteur:
55 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non