Delta Light - MOUNTING KIT SIDE AIR 103 - 298100030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 180 mm
longueur - 205 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823920639
Réf. Sonepar
00104009902
Réf. Fournisseur
298100030
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
180 mm
longueur:
205 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
MOUNTING KIT SIDE AIR 103