Delta Light - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS - 152122060

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 65 mm

  • longueur - 100 mm

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823785115

Réf. Sonepar

00104378511

Réf. Fournisseur

152122060

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

65 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

38 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS