Delta Light - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. - 152122030

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - beige

  • largeur - 73 mm

  • longueur - 138 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823305306

Réf. Sonepar

00104004195

Réf. Fournisseur

152122030

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

beige

largeur:

73 mm

longueur:

138 mm

hauteur:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.