Delta Light - MOUNTING KIT TRIMLESS ARTUUR S/SA - 277100020

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT TRIMLESS ARTUUR S/SA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 121 mm

  • longueur - 121 mm

  • hauteur - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823491221

Réf. Sonepar

00104349122

Réf. Fournisseur

277100020

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

121 mm

longueur:

121 mm

hauteur:

36 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT TRIMLESS ARTUUR S/SA