Delta Light - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK - 152122020

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823310294

Réf. Sonepar

00104004194

Réf. Fournisseur

152122020

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

beige

largeur:

60 mm

longueur:

125 mm

hauteur:

33 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK