Delta Light - MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B - 279100020B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - noir
longueur - 3000 mm
hauteur - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823507694
Réf. Sonepar
00104350769
Réf. Fournisseur
279100020B
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
noir
longueur:
3000 mm
hauteur:
34 mm
diamètre:
84 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B