Delta Light - OAO - END CAP SET B - 4040301B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 117 mm
longueur - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823277757
Réf. Sonepar
00104007223
Réf. Fournisseur
4040301B
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
117 mm
longueur:
6 mm
hauteur:
126 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non