Delta Light - OAO - ROD SUSPENSION 0,4m W - 3282740W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - OAO - ROD SUSPENSION 0,4m W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • hauteur - 400 mm

  • diamètre - 15 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823277610

Réf. Sonepar

00104006882

Réf. Fournisseur

3282740W

Réf. Commerciale

Delta Light

couleur:

blanc

hauteur:

400 mm

diamètre:

15 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

OAO - ROD SUSPENSION 0,4m W